{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | MAB 155 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.050 W | |
maximale Drehzahl | 320 min-1 | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 35 mm | |
Bohrtiefe | 30 mm | |
Länge Magnetfuß | 80 mm | |
Breite Magnetfuß | 160 mm | |
Arbeitshub | 39 mm | |
Gewicht | 11 kg | |
Netzspannung | 230 V | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Herstellernummer | MAB 155 |