• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kernbohrmaschine, Typ: MAB1300

Artikel-Nr.: 076535 MAB1300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung MAB1300
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.300 W
Drehzahlbereich 1. Gang 30 min-1 - 80 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 50 min-1 - 120 min-1
Drehzahlbereich 3. Gang 130 min-1 - 350 min-1
Drehzahlbereich 4. Gang 210 min-1 - 550 min-1
Werkzeugaufnahme Form MK4
Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm, 32 mm Weldon
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 130 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M42 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 45 mm
maximaler Senk-⌀ 80 mm
maximaler Reib-⌀ 50 mm
Länge Magnetfuß 120 mm
Breite Magnetfuß 360 mm
Arbeitshub 310 mm
Gewicht 51 kg
Länge 495 mm
Breite 255 mm
Höhe 560 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Herstellernummer MAB1300

Beschreibung

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe.
Stärkste Magnet-Kernbohrmaschine am Markt mit 2300-Watt-Motor, Kernbohren bis ⌀ 130 mm und Gewindeschneiden bis M42. Motor mit großem Drehzahlbereich (30 − 550 1/min), 3-Spulen-Magnet für extrem hohe Haltekraft. Neuer Gegenhalter für einfaches Umrüsten von Kern- auf Spiralbohren. Servo-Unterstützung für Bohren fast ohne Kraftaufwand. Inklusive Kernbohrer ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, Schnitttiefe 55 mm. Gewindebohradapter M20 / M24 / M27.

Verwendung:

Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark unter-setzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, magnetischer Spänehaken, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb