{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | AKBU 35 PMQ Select | |
Hersteller-ID | 71700162 | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | QuickIN / MK2 | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M14 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 18 mm | |
Bohrtiefe | Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 31 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 18 mm | |
Länge Magnetfuß | 195 mm | |
Breite Magnetfuß | 70 mm | |
Höhe | 450 mm | |
Arbeitshub | 135 mm | |
Gewicht | 12,8 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 076524 71700162 | |
Herstellernummer | 71700162000 |