{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | AKBU 35 PMQ AS | |
Hersteller-ID | 71700361 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | QuickIN / MK2 | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M14 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 18 mm | |
Bohrtiefe | Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 30 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 18 mm | |
Länge Magnetfuß | 195 mm | |
Breite Magnetfuß | 70 mm | |
Höhe | 450 mm | |
Arbeitshub | 135 mm | |
Gewicht | 12,2 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 076525 71700361 | |
EAN / GTIN | 4014586898285 | |
Hersteller | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |