{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Schaft | SDS Plus | |
Herstellerbezeichnung | M18ONE FPHX | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 30 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 30 mm | |
maximale Schlagzahl | 4.600 min-1 | |
Schlagenergie | 4,2 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS-Plus | |
Gewicht | 5,2 kg | |
maximale Vibration nach EN | 8,6 m/s2 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075532 M18FHPX | |
EAN / GTIN | 4058546346881 | |
Herstellernummer | 4933478495 |