Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer M12CH4

Artikel-Nr.: 075532 M12CH4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung M12CH-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 900 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Schlagzahl 6.575 min-1
Schlagenergie 1,1 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN 4,4 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075532 M12CH4
EAN / GTIN 4002395002719
Herstellernummer 4933441947

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • SDS-Plus Bohreraufnahme.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem POWERSTATE EC-Motor, optimiert für Bohrungen von ⌀ 4 − 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik − Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Nullversion − ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb