• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Akku-Zweigang-Bohrmaschine, Typ: 71050362

Artikel-Nr.: 075022 71050362

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ABOP 13-2 SELECT
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 580 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.760 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 37 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 27 mm
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
geeignet für Material Stahl
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075022 71050362
EAN / GTIN 4014586881768
Herstellernummer 71050362000
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Zweigang-Akku-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden und Schrauben.
  • Akku-Bohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
  • Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse mit Spannhals-⌀ 43 mm, Eckmaß nur 23 mm.
  • Röhm Stahl-Schnellspannfutter mit automatischer Spindelverriegelung, HM-besetzte Spannbacken.
  • 0-Version ohne Akku und Ladegerät.

Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt (Formschluss).

Vorteil:

Auch für Edelstahl.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Starter-Sets und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073836; 073838 und 073845 FE80-BC.
Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb