Akku-Starter-Set Li-Power, Akkukapazität: 5,2Ah

Artikel-Nr.: 073880 5,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073880 5,2
EAN / GTIN 4007430244123
Herstellernummer 685051000

Beschreibung

Ausführung:

Li-Power Starter-Set passend für alle Metabo Akkugeräte der 18 Volt-Klasse, sowie sämtliche Akkugeräte der CAS Plattform.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät ASC 145 und 2× Akkupack 5,2 Ah.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb