Akku-Starter-Set Li-Power 4 Ah

Artikel-Nr.: 073880 4
Rabatt
197,00 €
Preis gültig bis zum 31.08.2024
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Herstellernummer 685050000

Beschreibung

Ausführung:

Li-Power Starter-Set passend für alle Metabo Akkugeräte der 18 Volt-Klasse, sowie sämtliche Akkugeräte der CAS Plattform.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät ASC 55 und 2× Akkupack 4,0 Ah.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb