Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl Stabwinkelschrauber 71126460

Artikel-Nr.: 071120 71126460
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASW 18-60 PC
Motorbauweise Bürstenloser EC-Motor
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
Drehmomentbereich 25 Nm - 60 Nm
Drehzahlbereich 20 min-1 - 230 min-1
Bauform Stabwinkelschrauber
Gewicht inklusive Akku 1,7 kg
passender Winkelkopf 071133 16010
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071120 71126460
EAN / GTIN 4014586883854
Herstellernummer 71126460000

Beschreibung

Ausführung:

FEIN ACCU TEC Abschaltschrauber sind ausgelegt für die höchsten Ansprüche an präzise Verschraubungen in der Serienproduktion.
  • Bürstenlose EC-Motoren mit vielfach höherer Standzeit und bis zu 80 % geringeren Wartungskosten.
  • Wiedereinschaltverzögerung nach der Verschraubung, um „Nachpuffern“ zu vermeiden.
  • Wiedereinschaltsperre bei für den Schraubvorgang nicht ausreichender Akkuladung.
  • Geringe Anzugstoleranzen für hohe Verschraubungsqualität.
  • Gleich bleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
  • Prüffähige Schrauber, CmK-Wert > 1,67 ± 10 % (bezogen auf 6 Sigma) nach ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Das Lösedrehmoment liegt 25 % über dem Anzugsdrehmoment.
Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl zur einfachen und individuellen Programmierung am PC unter Verwendung eines Programmieradapters (Nr. 071135 Gr. 92604163).
Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle und Zeit.
Bis zu 5 Programmschritte. Exakte Anpassung an den jeweiligen Schraubfall. Endabschaltung durch mechanische Kupplung. Ideal zur Prozess- und Zeitoptimierung.
Abschaltschrauber für Li-Ionen-Akku. Wartungsfrei bis zu 500.000 Verschraubungen.

Lieferumfang:

Geliefert wird der reine Schrauber ohne Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf. Bitte bestellen Sie Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf gezielt zu dem Gerät dazu.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden sie ab Nr. 073832.
Drehmoment-Prüfgeräte finden Sie ab Nr. 654300. Drehmoment-/Drehwinkelsensoren finden Sie unter Nr. 654381. Drehmoment-Voreinstell-Service auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb