{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 18 L BL Q | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 25 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 1.850 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 32 mm | |
Gewicht ohne Akku | 0,92 kg | |
Gewicht inklusive Akku | 1,4 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku |
Artikelnummer | 070271 BSLBLQ | |
EAN / GTIN | 4061792122727 | |
Herstellernummer | 602327890 |