{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Karton | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 18 L BL Q | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 28 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 65 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku |
Artikelnummer | 070271 613156850 | |
EAN / GTIN | 4061792246232 | |
Hersteller | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |