Akku-Ratschenschrauber lange Ausführung M12FHIR14L

Artikel-Nr.: 070234 M12FHIR14L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Herstellerbezeichnung M12FHIR14LR
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 12 V
    maximales Drehmoment hart 47 Nm
    maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
    Werkzeugaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
    Bauform Ratschenschrauber
    Gewicht 1,1 kg
    maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
    typische Verwendung Strong
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 070234 M12FHIR14L
    EAN / GTIN 4058546410759

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochgeschwindigkeits-Akku-Ratschenschrauber mit langer Ausführung ermöglicht Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum.
    • REDLINK™ PLUS Elektronik und bürstenloser POWERSTATE™ Motor

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und ohne Ladegerät.

    Hinweis:

    Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb