Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät BSB18C2BL

Artikel-Nr.: 070227 BSB18C2BL

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BSB18C2BL-0
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Brushless
maximales Drehmoment 60 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.950 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
Gewicht ohne Akku 1,6 kg
Länge 183 mm
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller bürstenloser 18 V Akku-KompaktSchlagbohrschraube
  • Durch eine kompakte Länge von nur 183 mm extrem handlich
  • 2-Gang-Getriebe
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Rechts- / Linkslauf
  • PRO Lithium-Ion Dreifachschutz: Temperaturüberwachung, Einzelzellenüberwachung, Überlastschutz

Lieferumfang:

Akku-Schlagbohrschrauber mit Gürtelclip, 1× 13 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter, ohne Akku, ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb