Akku-Ladegerät, Typ: BL1418

Artikel-Nr.: 073841 BL1418
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BL1418
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073841 BL1418
EAN / GTIN 4058546224875
Herstellernummer 4932464542

Beschreibung

Ausführung:

BL1418 - 14 V - 18 V Ladegerät. Einfache Erkennbarkeit des Ladestatus über die LED-Anzeige. Lädt einen 18 V 4.0 Ah Akku in 60 Min.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb