Akku-Spezialschrauber, Typ: C18RAD-0

Artikel-Nr.: 070225 C18RAD-0
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung C18RAD-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment hart 20 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 1.500 min-1
Werkzeugaufnahme ⌀ 1,0 − 10 mm
Bauform Winkelbohrschrauber
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 28 mm
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl; Stein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070225 C18RAD-0
EAN / GTIN 4002395239085
Herstellernummer 4933427189

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber
  • REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
Leichte und handliche Kompakt-Winkelbohrschrauber für schwer zugängliche Stellen, sehr kompakt − nur 95 mm Eckmaß. Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, FIXTEC-Schnellspannfutter. Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment.

Vorteil:

Sehr kompakt, nur 95 mm Eckmaß.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transportkoffer.
Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passender Akku Nr. 073816 Gr. MB18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb