{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | C12RAD-202B | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
maximales Drehmoment hart | 12 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Werkzeugaufnahme | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Bauform | Winkelbohrschrauber | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 25 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Medium | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 070225 C12RAD | |
EAN / GTIN | 4002395001248 | |
Herstellernummer | 4933441215 |