{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | BS18C3BL-402C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Brushless | |
maximales Drehmoment hart | 110 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 65 mm | |
Gewicht | 5,88 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip |
Artikelnummer | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN / GTIN | 4058546362188 |