AEG Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ BS18C2X

Artikel-Nr.: 070222 BS18C2X
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung BS 18 C2X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger Motor
maximales Drehmoment hart 50 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 45 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Herstellernummer 4935459423

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Akku-Bohrschrauber
  • Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
  • FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm.
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

Vorteil:

23-stufige Drehmomenteinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 2,0 Ah Akkus, Ladegerät, Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.
Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb