Akku-Bohrschrauber M12FDD2-6

Artikel-Nr.: 070210 M12FDD2-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Herstellerbezeichnung M12FDD-602X
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 6 Ah
    Akkuspannung 12 V
    Motorbauweise Bürstenloser Motor
    maximales Drehmoment hart 44 Nm
    maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
    maximale Drehzahl 2. Gang 1.700 min-1
    Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
    Gewicht 1,5 kg
    maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
    typische Verwendung Strong
    geeignet für Material Holz; Stahl
    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 070210 M12FDD2-6
    EAN / GTIN 4058546029920

    Beschreibung

    Ausführung:

    MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
    • Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform (151 mm Länge).
    • REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.
    • 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

    Vorteil:

    REDLINK PLUS™ Elektronik.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× 12 V / 6,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb