Akku-Bohrschrauber M12BDD2

Artikel-Nr.: 070210 M12BDD2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12BDD-202C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise 4-poliger Motor
maximales Drehmoment hart 30 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 22 mm
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Herstellernummer 4933441915

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • Mit wartungsarmem 4-poligem DC-Motor mit hohem Drehmoment.
  • REDLINK™-Elektronik – sicheres Belastungsmanagement mit Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
  • Nur 185 mm Baulänge.
  • 19-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

Vorteil:

Sehr kompakt, nur 185 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb