Fein Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, Typ 71161164

Artikel-Nr.: 070200 71161164
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASCM 18 QMSelect
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 45 Nm
maximales Drehmoment hart 90 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 800 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 1.950 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 3.850 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 25 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 50 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 4-Gang Getriebe. 18V
USP2 geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Herstellernummer 71161164000

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Vorteil:

Mit QuickIN MAX Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Bohrfutter, Gürtel-Clip und Transportkoffer. Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb