{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ASCM 18 QSW AS Select | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment weich | 30 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 40 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 400 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 700 min-1 | |
maximale Drehzahl 3. Gang | 1.400 min-1 | |
maximale Drehzahl 4. Gang | 2.500 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13 |
Artikelnummer |
070200 71161461
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4014586898919
Kopieren |
|
Herstellernummer |
71161461000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |