{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | SB 18 L BL | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 28 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 65 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 | |
maximale Schlagzahl | 25.500 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |