{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Karton | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ AS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BSB18SBL2-0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 32 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 65 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.750 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,7 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN / GTIN | 4058546403423 |