• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit 2-tlg. 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x Akku 4.0Ah, Schnellladegerät

Artikel-Nr.: 0615A50039
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A50039
EAN / GTIN 4053423251067
Herstellernummer 0615A50039
L-Nummer L00590 1902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit 2-tlg
  • kit 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.

Merkmal:

  • Volumen: 53,528 dm3
  • Bruttogewicht: 8,994 kg
  • Nettogewicht: 8,994 kg
  • Abmessung Breite: 325 mm
  • Abmessung Höhe: 305 mm
  • Abmessung Länge: 540 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb