• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0615A5002W
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5002W
EAN / GTIN 4053423249903
Herstellernummer 0615A5002W
L-Nummer L00590 1896

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!

Merkmal:

  • Volumen: 24,136 dm3
  • Bruttogewicht: 5,924 kg
  • Nettogewicht: 1,182 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 151 mm
  • Abmessung Länge: 444 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb