• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit 5er-Werkzeug-Set 12V: GSR+GST+GOP+GKS+GSA + 3xGBA 3.0Ah +GAL +XL-BOXX

Artikel-Nr.: 0615A0017C
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0615A0017C
    EAN / GTIN 4059952570037
    Herstellernummer 0615A0017C
    L-Nummer L00590 1495

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 5-teile Werkzeug-Set 12V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3 x GBA 3Ah + GAL + XL-BOXX
    • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
    • Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
    • Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional
    • Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
    • Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional
    • 2 x Akku GBA 12V 3Ah
    • 1 x Akku GBA 12V 3Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 1 x XL-BOXX

    Merkmal:

    • Volumen: 42,873 dm3
    • Bruttogewicht: 11,375 kg
    • Nettogewicht: 4,988 kg
    • Abmessung Breite: 395 mm
    • Abmessung Höhe: 180 mm
    • Abmessung Länge: 603 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb