• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N38
EAN / GTIN 4059952687445
Herstellernummer 0615990N38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 125,664 dm3
  • Bruttogewicht: 23,675 kg
  • Nettogewicht: 7,2 kg
  • Abmessung Breite: 385 mm
  • Abmessung Höhe: 680 mm
  • Abmessung Länge: 480 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb