• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N37
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N37
EAN / GTIN 4059952687438
Herstellernummer 0615990N37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 167,58 dm3
  • Bruttogewicht: 25,325 kg
  • Nettogewicht: 3,6 kg
  • Abmessung Breite: 490 mm
  • Abmessung Höhe: 400 mm
  • Abmessung Länge: 855 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb