• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0611923002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0611923002
    EAN / GTIN 4053423235050
    Herstellernummer 0611923002
    L-Nummer L00590 1688

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C, Der GBH 18V-24 C Professional ist ein Allrounder aus dem Bosch SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment – perfekt für den täglichen Einsatz
    • Er ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und bietet mit KickBack Control und Vibration Control höheren Verletzungsschutz für den Anwender
    • Sein HMI-Display informiert bequem über den Akkustatus und sonstige anwenderrelevante Hinweise
    • Sein eingebautes Bluetooth Connectivity-Modul erlaubt eine schnelle und einfache Verbindung mit der Bosch Toolbox App für individuelle Einstellungen
    • Er ist kompatibel mit Boschs in sich geschlossenem Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional, das mit nur einem Klick am Bohrhammer befestigt werden kann
    • Der GBH 18V-24 C Professional eignet sich zum Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk
    • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel
    • Außerdem mit Constant Speed, Electronic Motor Protection
    • LED-Licht, Rotation Control Clutch, variabler Drehzahl und Vario-Lock

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 24 mm
    • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
    • Gewicht inkl. Akku: 2.9 kg
    • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
    • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
    • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
    • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 6 - 14 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.4 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
    • Werkzeugaufnahme: SDS plus

      Lieferumfang:

      • L-BOXX 238
      • Zusatzhandgriff
      • Tiefenanschlag
      • Reinigungstuch

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb