• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-45 C, 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah

Artikel-Nr.: 0611913002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Herstellernummer 0611913002
L-Nummer L00590 1335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-45 C, Der Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional kombiniert kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts
  • Sein neuer leistungsstarker bürstenloser Motor und die neuen ProCORE18V-Akkus liefern 12,5 Joule Schlagenergie mit ausreichend Leistung selbst für die anspruchvollsten SDS max-Anwendungen
  • Gleichzeitig sorgt der optimierte Antriebsstrang für eine deutliche Gewichtsreduzierung des GBH 18V-45 C, was ihn selbst mit einem ProCORE18V 12Ah-Akku leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte macht
  • Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-45 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt
  • Wenn der Bohrer sich z.B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern
  • Der Bohrhammer eignet sich perfekt zum Bohren und Meißeln in Beton, Stein, Felsgestein und Mauerwerk und ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung mit Akku ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Das Gerät ist mit KickBack Control ausgestattet, um die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen unter Blockadebedingungen durch automatisches Abschalten des Werkzeugs zu reduzieren
  • Die Sanftanlauftechnologien Electronic Precision Control und Adaptive Speed Control ermöglichen komfortables und präzises Arbeiten beim Bohren und Meißeln
  • Ein intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden und ermöglicht sofortige Updates und individuelle Werkzeugeinstellungen

Merkmal:

  • Akkukapazität: 12.0 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 12 - 45 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 8 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 9.3 kg
  • Nenndrehzahl: 0 - 305 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 20 - 40 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 12.5 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2760 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 8.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 545 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Zusatzhandgriff
    • Fetttube
    • Handwerkerkoffer
    • Maschinentuch

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb