• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set, 1 Akku ProCORE18V 4.0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional

Artikel-Nr.: 1600A01U7U
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A01U7U
    EAN / GTIN 4059952518886
    Herstellernummer 1600A01U7U
    L-Nummer L00590 1277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Starter-Set 1 x ProCORE18V 4Ah + GAL 18V-40
    • Leistung eines normalen 18V-Akkus bei kompakter, leichter Bauweise, Neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18V-/4,0 Ah-Standardakku bei optimierten Abmessungen und geringerem Gewicht

    Merkmal:

    • Akku 1, Kapazität: 4.0 Ah
    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Ladestrom: 4.0 A
    • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
    • Zellentyp: Li-Ion

      Lieferumfang:

      • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
      • Karton

      Downloads & Dokumente

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb