• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE, L-BOXX

Artikel-Nr.: 061191000K
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061191000K
EAN / GTIN 4053423256925
Herstellernummer 061191000K
L-Nummer L00590 2258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE, Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz
  • Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
  • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz
  • Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System)
  • Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz
  • Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control
  • Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional
  • L-BOXX 238
  • L-BOXX-Einlage
  • Zusatzhandgriff
  • Schnellwechselbohrfutter 13 mm
  • Tiefenanschlag
  • Reinigungstuch

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 255 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 26 mm
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 4 mm
  • Bruttogewicht: 7,475 kg
  • Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: 4 - 26 mm
  • empfohlener Bohrdurchmessserbereich in Beton: 8 - 16 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
  • Nenndrehzahl, bis zu: 980 min-1
  • Nettogewicht: 3,01 kg
  • Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm
  • Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4350 bpm
  • Volumen: 40,851 dm3
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb