• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F, L-BOXX 238, 2 x ProCORE18V 5.5Ah

Artikel-Nr.: 061191000G
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061191000G
EAN / GTIN 4059952560441
Herstellernummer 061191000G
L-Nummer L00590 1402

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F
  • Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz
  • Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
  • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz
  • Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control

Merkmal:

  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 15.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9.6 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 364 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • L-BOXX 238
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • Schnellwechselbohrfutter 13 mm
    • Wechselfutter SDS plus
    • Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und GDE 18V-16
    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb