• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F,L-BOXX 136, 2 x ProCORE18V 5.5Ah

Artikel-Nr.: 061191000F
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 061191000F
    EAN / GTIN 3165140956468
    Herstellernummer 061191000F
    L-Nummer L00590 1468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F
    • Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz
    • Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
    • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz
    • Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
    • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
    • Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 5.5 Ah
    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm
    • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
    • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
    • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
    • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.6 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
    • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 15.2 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9.6 m/s²
    • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 364 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS plus

      Lieferumfang:

      • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
      • Schnellladegerät GAL 1880 CV
      • Wechselfutter SDS plus
      • L-BOXX 136
      • Zusatzhandgriff
      • Tiefenanschlag 210 mm
      • Schnellwechselbohrfutter 13 mm
      • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät

      Downloads & Dokumente

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb