• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-LI Plus, mit 2 x 6.0 Ah Li-Ion Akku,L-BOXX

Artikel-Nr.: 061190600B
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061190600B
EAN / GTIN 3165140868136
Herstellernummer 061190600B
L-Nummer L00590 709

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-LI Plus, Der GBH 36 V-LI Plus Professional ist der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton
  • Sein Schlagwerk liefert eine Schlagenergie von 3,2 J und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control für eine bessere Handhabung und hohen Anwenderschutz
  • Sein langlebiger 36V-Akku erleichtert einfache Meißelarbeiten durch eine längere Laufzeit
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Er ist mit verschiedenen Staubabsaugungen sowie allen Bosch Professional 36V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Ferner verfügt der GBH 36 V-LI Plus Professional über konstante Drehzahl, ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control

Merkmal:

  • Akkukapazität: 6.0 Ah
  • Akkuspannung: 36.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 4.5 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 940 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 18 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4200 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 11.1 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 407 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 238
    • Schnelllader
    • 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb