• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage, solo

Artikel-Nr.: 0611920001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611920001
EAN / GTIN 4059952611648
Herstellernummer 0611920001
L-Nummer L00590 1833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kabellose GBH 18V-28 C Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen.
  • Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,4 J sorgt.
  • Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit.
  • Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 C mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden.
  • Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz.
  • Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk.
  • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel.
  • Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren.
  • Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.1 m/s²

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 191)
  • Tiefenanschlag (1 613 001 009)
  • Reinigungstuch (1 619 200 413)
  • Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb