• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 06112A3000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06112A3000
EAN / GTIN 3165140859127
Herstellernummer 06112A3000
L-Nummer L00590 923

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26, Der GBH 2-26 Professional ist der Allrounder für den täglichen Einsatz im Bosch SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer
  • Er liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
  • Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer
  • Der optionale Meißelmodus ermöglicht den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 2-26 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 26 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 16 - 68 mm
  • Gewicht: 2.7 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 68 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
  • Nenneingangsleistung: 830 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.7 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 83 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 377 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • 1 L-BOXX-Koffer
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Maschinentuch

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb