• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus

Artikel-Nr.: 1600A0015Z
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0015Z
EAN / GTIN 3165140733977
Herstellernummer 1600A0015Z
L-Nummer L00590 355

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 16 Plus, Die Staubabsaugung GDE 16 Plus Professional ist Boschs Lösung für nahezu staubfreies Bohren mit SDS plus
  • Ihre optimierte Form ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Anwender
  • Ihr SDS plus System erlaubt eine schnelle und einfache Befestigung an SDS plus Werkzeugen mit nur einem Klick
  • Außerdem wurde sie für den Einsatz mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, was für äußerst bequeme Verwendung sorgt
  • Sie ist mit allen 2-kg- und 3-kg-Hämmern von Bosch mit SDS plus System und 50-mm-Schaft kompatibel

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
  • Max. Bohrdurchmesser: 16 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 120 mm

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb