• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber GDR 18V-220 C

Artikel-Nr.: 06019L6000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L6000
EAN / GTIN 4059952643182
Herstellernummer 06019L6000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagschrauber GDR 18V-220 C, Leichtgängiges Einschrauben von Schrauben in Holz und Blech erfordert ein Werkzeug, das Leistung mit Kontrolle kombiniert
  • Der GDR 18V-220 C Professional mit ¼ Zoll-Innensechskantaufnahme ist ein durchzugsstarker, kompakter Drehschlagschrauber mit Zusatzfunktionen
  • Mit einer Kopflänge von 113 mm ist er leichter zu handhaben, besonders bei Arbeiten an engen Stellen
  • Dank leistungsstarkem, bürstenlosem Motor mit bis zu 3.400 min⁻¹, drei Drehzahlstufen und einem hohen Drehmoment von 220 Nm, lässt sich die Arbeit schneller und kontrollierter erledigen
  • Die Einstellmöglichkeit des Schraubmodus sorgt für eine kontrollierte Anwendung, indem der Drehschlagschrauber langsamer wird (A) oder abschaltet (B), um gebrochene Schraubenköpfe und beschädigte Werkstücke zu vermeiden
  • Weitere Betriebsarten stehen über die Bosch Toolbox App zur Verfügung und sind dort individuell einstellbar
  • Bits können einhändig eingesteckt werden – einfach auf das Bit drücken und es rastet ein
  • Das Doppelkugellager sorgt für einen festen Halt des Bits und höhere Präzision
  • Die zwei LED-Lichter, eins am Kopf und eins am Fuß des Schraubers, liefern eine erstklassige Beleuchtung des Arbeitsplatzes
  • Ganz im Sinne der Profi-Handwerker verfügt das Werkzeug über ein Vollmetallgetriebegehäuse
  • Das Werkzeug ist mit Statusanzeige und Gürtelclip ausgestattet
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Kraftvoller und kompakter Drehschlagschrauber für Spitzenergebnisse bei SHK-Projekten, Elektroarbeiten oder Schreinerarbeiten
  • Karton
  • 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 185 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 220 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bruttogewicht: 1,41 kg
  • Drehmoment, max.: 220 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 140 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 220 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/140 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/220 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-3400 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-3400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 2300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 3400 U/min
  • Nettogewicht: 1,4 kg
  • Schlagzahl: 4000 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1500 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3400 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-4000 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 4000 bpm
  • Service Geräte: B
  • Volumen: 3,867 dm3
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb