• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, Spannzangenschlüssel, solo

Artikel-Nr.: 06019K8000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K8000
EAN / GTIN 4059952596853
Herstellernummer 06019K8000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank ihrem kraftvollen bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von 30.
  • 000 min⁻¹ liefert die GCU 18V-30 den ganzen Tag Leistung und schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8-Zoll (3,17-mm-)Bit und einem einzigen ProCORE18V 4.
  • 0Ah-Akku.
  • Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht bequemes Greifen in allen Positionen für länger ermüdungsfreies Arbeiten und ein staubdichter IP5X-Schalter, in den kein Trockenbaustaub eindringen kann, sorgt für eine höhere Werkzeuglebensdauer.
  • Das Werkzeug ist geeignet für bündige Trockenbau-Schnitte nahe Fenstern, Türen, Zugangsplatten und Steckdosen.
  • Sie schneidet auch Sperrholz, OSB und Deckenplatten, und ist kompatibel mit Spannzangen der Größen 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'', und 1/4''.
  • Das Werkzeug wird standardmäßig mit 3 Spannzangen und einem hocheffizienten Staubadapter für einen gesünderen und saubereren Arbeitsort geliefert.
  • Es verfügt auch über einen staubdichten IP5X-Schalter, der gegen feinen Trockenbaustaub und damit vorzeitigen Werkzeugausfall schützt, eine starke LED zur Beleuchtung des Schnittbereichs, eine Motorbremse für sofortiges Stoppen des Fräsers und einen Gürtelclip, damit du dein Werkzeug immer an deiner Seite hast.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 4.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • 3 x Spannzange 3,17 mm (1/8-Zoll) / 3,96 mm (5/32-Zoll) / 6,35 mm (1/4-Zoll) (2 608 000 826)
  • 1 x Saugadapter (2 608 000 825)
  • 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3,17 mm (1/8-Zoll)
  • 1 x Mehrzweckfräser 3,17 mm (1/8-Zoll)
  • 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)
  • Spannzangenschlüssel
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb