• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K3301
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K3301
EAN / GTIN 4059952605661
Herstellernummer 06019K3301
L-Nummer L00590 1739

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen
  • Er erreicht ein maximales Drehmoment von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹
  • Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit
  • Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen
  • Der GSB 18V-45 Professional eignet sich für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm
  • Er bietet einen maximalen Bohrdurchmesser bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Stahl und Mauerwerk
  • Der Schlagbohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 12.2 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb