• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 Akku GBA 18V 2.0Ah, Ladg. u. L-CASE

Artikel-Nr.: 06019K3205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K3205
EAN / GTIN 4059952635682
Herstellernummer 06019K3205
L-Nummer L00590 1738

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen
  • Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen
  • Der GSR 18V-45 Professional ist ideal für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm, einen maximalen Bohrdurchmesser in Holz bis 35 mm und einen maximalen Bohrdurchmesser in Stahl bis 10 mm
  • Der Schrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah
    • Ladegerät GAL 18V-20 Professional
    • 82-teiliges Zubehör-Set
    • L-Case Pick & Click

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb