• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 Akku GBA 18V 3.0Ah, Ladg. u. L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K3204
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019K3204
    EAN / GTIN 4059952635675
    Herstellernummer 06019K3204
    L-Nummer 070243 GSR18V45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt
    • Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen
    • Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen
    • Der GSR 18V-45 Professional ist ideal für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm, einen maximalen Bohrdurchmesser in Holz bis 35 mm und einen maximalen Bohrdurchmesser in Stahl bis 10 mm
    • Der Schrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Akkutyp: Lithium-Ionen
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
    • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
    • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
    • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
    • Drehmomentstufen: 20+1
    • Gewicht exkl. Akku: 0.9 kg
    • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

      Lieferumfang:

      • 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
      • L-BOXX 136
      • L-BOXX-Einlage für Gerät

      Downloads & Dokumente

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb