• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K3201
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K3201
EAN / GTIN 4059952605623
Herstellernummer 06019K3201
L-Nummer L00590 1693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen
  • Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen
  • Der GSR 18V-45 Professional ist ideal für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm, einen maximalen Bohrdurchmesser in Holz bis 35 mm und einen maximalen Bohrdurchmesser in Stahl bis 10 mm
  • Der Schrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb