• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC

Artikel-Nr.: 06019K2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K2000
EAN / GTIN 4059952552682
Herstellernummer 06019K2000
L-Nummer 070231 GAS1812MC

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Akku-Sauger GAS 18V-12 MC gewährleistet Staubschutz der Klasse M.
  • Er beseitigt die meisten Staubarten auf der Baustelle – Beton, Ziegel, Spachtelmasse, Fliesenzementkleber und mehr.
  • Die innovative ESD-Lösung leitet automatisch elektrische Ladungen ab, und sein Auto-Start bedient den Sauger für dich, so dass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.
  • Befestige einfach das Auto-Start-Modul an deinem Werkzeug und kopple es mit dem GAS 18V-12 MC.
  • Nach dem Koppeln erkennt Auto-Start Vibrationen des laufenden Werkzeugs und schaltet den Sauger für dich automatisch ein und aus.
  • Der leistungsstarke BITURBO Brushless-Motor und der größere Filter sorgen für hervorragende Saugkraft bei allen anspruchsvollen Arbeiten – und das alles mit nur einem 18V-Akku.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
  • Für eine lange Lebensdauer von Filter und Sauger wird die halbautomatische Filterreinigung jedesmal aktiviert, wenn du die Akku-Abdeckung schließt.
  • Das kompakte und leichte Design sorgt für Mobilität am Arbeitsort: Der Sauger lässt sich mühelos tragen, aufhängen und rollen.
  • Er wird mit einem 3,2 m langem, antistatischen Schlauch mit Click & Clean-Adapter geliefert, damit du jeden Arbeitsbereich erreichst.

Merkmal:

  • Filterfläche: 3200 cm²
  • Volumen: 86,775 dm3
  • Bruttogewicht: 10,25 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 8 kg
  • Nettogewicht: 8 kg
  • Behältervolumen brutto: 12 l
  • Behältervolumen netto: 8 l
  • Behältervolumen netto Wasser: 6 l
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 30.0 l/s
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²
  • Max. Unterdruck (Turbine): 170 mbar
  • Abmessung Breite: 390 mm
  • Abmessung Höhe: 500 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Rad, Durchmesser: 50 mm
  • Saugschlauch-Nennbreite: 28 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Antistatischer Schlauch: Ja
  • BITURBO: Ja
  • Filterreinigung: SFC
  • Räder, Anzahl: 5
  • Staubklasse: M
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: M

Lieferumfang:

  • Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC
  • 3-m-Schlauch, antistatisch (2 608 000 772)
  • HEPA-Filter, M-Klasse (2 608 000 771)
  • Tragegurt (1 607 000 F3J)
  • Einwegbeutel (2 608 000 773)
  • Bürste (2 608 000 770)
  • Krümmer (2 608 000 769)
  • Fugendüse (2 608 000 768)
  • Düsenadapter (2 608 000 585)
  • 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0)
  • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb