• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C: 2x Akku ProCORE18V 5.5Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J8003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J8003
EAN / GTIN 4059952548524
Herstellernummer 06019J8003
L-Nummer L00590 1534

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C, Der 1/2″-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten
  • Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus und Holzmodus
  • zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden
  • Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet
  • Der GDS 18V-1000 C Professional eignet sich für anspruchsvolle Arbeiten und ist die richtige Wahl zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 in unterschiedlichen Arbeitsbereichen – von Stahlbaukonstruktionen bis zur Rohrmontage und Fahrzeuginstandhaltung oder bei Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der GDS 18V-1000 C Professional verfügt über Electronic Cell Protection
  • Electronic Motor Protection
  • LED-Werkzeugstatusanzeige, Aufbewahrungsclip und 1/2″-Werkzeugaufnahme mit Sprengring

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 1000 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/650 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1000 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 1600 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1600 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2600 bpm
  • Schlagzahl: 0-2600 bpm
  • Schrauben-Ø: M 14 - M 24
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 222 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 136

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb