• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J5005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J5005
EAN / GTIN 4059952523248
Herstellernummer 06019J5005
L-Nummer L00590 1275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Der GSR 18V-150 C Professional ist der clevere Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten
  • Er ist die perfekte Wahl für extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm
  • Die präzise Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und die zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt
  • Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber an jedem Einsatzort extrem zuverlässig und robust
  • Der GSR 18V-150 C Professional zeigt optimale Ergebnisse beim Schrauben und Bohren in Holz und Metall, besonders beim Bohren großer Durchmesser, z.B. Lochsägen bis 150 mm
  • Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 150 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 84/100/150 Nm
  • Drehmomentstufen: 25+1
  • Gewicht exkl. Akku: 2.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 13 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 220 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb