• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, 125 mm, CLC

Artikel-Nr.: 06019J4002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J4002
EAN / GTIN 3165140994903
Herstellernummer 06019J4002
L-Nummer L00590 1226

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18V-Kategorie
  • Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt
  • Dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort
  • Er verfügt weltweit über die erste Drop Control-Funktion, über die der Schleifer nach einem versehentlichen Sturz auf den Boden sofort ausgeschaltet wird
  • Dieses Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GWS 18V-10 Professional verfügt auch über eine Schnellspannmutter

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.7 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Schnellspannmutter
    • Schutzhaube
    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb